Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml
ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml
ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml
ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml
ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml
ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml
ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml
ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml
Artikel-Nr.:
     C3444-19.04.4110
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.04.4110
EAN/GTIN:
     7611990759392
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD Reinigungsset
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray

Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen in EDV/Bürogeräten (Tastaturen, Druckern, CD/DVD-ROM, Kopierern, Fax ...)

  • Wird mit Sprühröhrchen geliefert
  • Dosierbare Sprühstärke
  • Biologisch abbaubar
  • Behälter steht unter Druck. F+ hochentzündlich (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Gefahrenhinweise: Signalwort Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Reinigungsprodukte
Produkttyp:
Universal-Reinigung
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Sprühflasche 400 ml
Inhalt:
0.4 l
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.307 kg
Bruttogewicht:
0,307
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.13
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Reiniger, Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, druckluftspray roline 400ml, tastatur reiniger, tastaturreiniger 400 ml, Cleaning, 19.03.3110, Tastaturen, CD-ROM, 19033110, Sprühröhrchen, Reinigungsprodukte, Drucker, Kopierer, Fax, EDVgeräte, DVD-ROM, Bürogeräte, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.