Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Maus, optisch, USB, wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Maus, optisch, USB, wireless
ROLINE Maus, optisch, USB, wireless
ROLINE Maus, optisch, USB, wireless
ROLINE Maus, optisch, USB, wireless
ROLINE Maus, optisch, USB, wireless
ROLINE Maus, optisch, USB, wireless
Artikel-Nr.:
     C3444-18.01.1087
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.1087
EAN/GTIN:
     7630049619340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Ergonomische 5-Tastenmaus

  • Optische Maus mit 2 Tasten oben, 2 seitlichen Vor/Zurück-Tasten und Rollradtaste
  • 800/1200/1600 DPI (umschaltbar)
  • Nano Receiver, USB, für drahtlose Verbindung zum PC (8-10m Reichweite; Funkfrequenz 2,4 GHz)
  • Oberfläche: Rote Soft-Beschichtung
  • Geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Abmessungen: 95x65x36mm
  • Betrieb mit 2x AAA Batterien (im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
schwarz / rot
Lieferumfang:
Maus, 2x Micro-Batterie (AAA)
Kabellos:
ja
Scrollrad:
ja
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
5
Bluetooth:
nein
Trackball:
nein
Laserpointer:
nein
MAC-kompatibel:
nein
Aufladestation:
nein
Abmessungen (HxBxT):
95x65x36mm
Zubehör: Akku/Batterie benötigt:
Micro-Batterie (AAA), 02x
Höhe:
95 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
53.2 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.