Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 70-120 Zoll, bis 140 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1263
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1263
EAN/GTIN:
     7630049623552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Der LCD-/TV-Rollständer ist ideal für einfache mobile Nutzung eines großen Monitors (PC oder TV), besonders zum Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!

  • Höhenverstellbare TV-Halterung
  • Optionale Webcam Halterung im Lieferumfang enthalten
  • Frei neigbares Design zwischen +5° und -10° für den perfekten Sichtwinkel
  • Schnellmontageregal sorgt für eine einfache Nachinstallation
  • Kabelmanagement hält alles organisiert
  • Stabile Unterlage mit Schwerlastrollen
  • Unterstützt max. VESA: 1000 x 600
  • Vorgeschlagene Bildschirmgröße: 177,8 - 304,8 cm (70"-120")
  • Maximale Tragfähigkeit: 140kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
140 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
304.8 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
120 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
177.8 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
70 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 600 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhe 1200 bis 1600 mm
Höhe:
2333 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
760 mm
Gewicht:
34969.5 g
Verpackungshöhe:
300 mm
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
1200 mm
Paketgewicht:
40 kg
Bruttogewicht:
40
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.13
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen, TFT-Ständer, Ständer, Monitor, Träger, Monitor-Ständer, TVStandfuss, Halterung, Fernseher, TVStandfüsse, TV Ständer, Multimediamöbel, Rollständer, LCD, Standfuss, TV, Standfüsse, LCD-Ständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1261
ab € 270,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.