Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, bis 30 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1174
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1174
EAN/GTIN:
     7611990185610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank

Der PC + LCD Monitor Rollständer erlaubt die höchst flexible Nutzung eines PCs mit LCD Monitor

  • Die Höhe des Monitors und von Tastatur und Maus sind stufenlos einstellbar - für PC-Arbeit im Sitzen und im Stehen geeignet
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Tragkraft Monitorhalterung: max. 6 kg
  • Tragkraft PC-Halterung: max. 20 kg
  • Tragkraft Tastatur-Halterung: max. 4 kg
  • Einstellbares Monitorgelenk (10 Grad nach oben bis 25 Grad nach unten)
  • Tastatur- und Mausarm kann platzsparend weggeklappt werden
  • Gurte an der PC-Plattform erlauben die sichere Fixierung unterschiedlicher Gehäusegrössen
  • 3 Räder feststellbar
  • Höhe: 180cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
30 kg
Anzahl Drehpunkte:
Monitor: 2; Tastatur/Maus: 1
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Höhe:
1800 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
540 mm
Gewicht:
20.37 kg
Verpackungshöhe:
270 mm
Verpackungsbreite:
670 mm
Verpackungstiefe:
900 mm
Paketgewicht:
25.948 kg
Bruttogewicht:
25,948
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.18
Weitere Suchbegriffe: Computer-Station, Computerschrank, Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computer arbeitsstation, Ständer, Monitor, Möbel, CPU, Sockel, Büro, Halter, Monitor Rollständer, Rollständer, Archiv, Organisation, PA-23
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.