Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     C3444-17.02.1545
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.02.1545
EAN/GTIN:
     7611990146796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank

Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz können Sie jetzt die Arbeit am PC im Stehen erledigen.

  • PC-Arbeitsstation für die Arbeit im Stehen
  • Stabiles Metall- / Kunststoffgestell
  • Grosse Deckplatte für den Monitor und als Ablagefläche (BxT: 68x50cm)
  • Ausziehbare Tastaturablage (BxT: 53,5x35cm)
  • Mausablage (BxT: ca. 28x23cm) unter der Tastaturablage angebracht, rechts oder links ausziehbar
  • Ausziehbare Zwischenebene (BxT: 53,5x35cm), z.B. für Drucker nutzbar
  • Bodenplatte (BxT: 57,9x31,5cm)
  • Mobil durch 4 Rollen, davon zwei feststellbar
  • Farbe: Gestell in lichtgrau, Platten in weiss mit grauer Umrandung
  • Abmessungen (HxBxT): 110x68x54cm
  • Montageart bei Lieferung: zerlegt
  • Gewicht: 26 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
PC-Arbeitsplatz
Farbe:
grau
Lieferzustand:
zerlegt
Breite Tischplatte:
68 cm
Tiefe Tischplatte:
50 cm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Höhe:
1100 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
540 mm
Gewicht:
26 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
25 kg
Bruttogewicht:
25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.17
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.02.1547
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.