Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Toner kompatibel zu CF363X, Nr.508X, für HP Color LJ Enterprise M552dn, ca. 9.500 Seiten, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Toner kompatibel zu CF363X, Nr.508X, für HP Color LJ Enterprise M552dn, ca. 9.500 Seiten, magenta
ROLINE Toner kompatibel zu CF363X, Nr.508X, für HP Color LJ Enterprise M552dn, ca. 9.500 Seiten, magenta
ROLINE Toner kompatibel zu CF363X, Nr.508X, für HP Color LJ Enterprise M552dn, ca. 9.500 Seiten, magenta
ROLINE Toner kompatibel zu CF363X, Nr.508X, für HP Color LJ Enterprise M552dn, ca. 9.500 Seiten, magenta
Artikel-Nr.:
     C3444-16.10.1203
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.10.1203
EAN/GTIN:
     7611990146437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

ROLINE Tonerkassette: Kontrollierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge

ROLINE kompatibel zu HEWLETT PACKARD Nr. 508X Color LaserJet Enterprise M552dn/ M553dn, magenta ca. 9.500 Seiten

ROLINE-Qualität spricht für sich!

Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht. Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf.

  • Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
  • 100% Kompatibilität auf allen relevanten Druckern getestet
  • 100% Hersteller-Endkontrolle jeder Tonerkassette
  • Produziert von einem der führenden Hersteller Europas (DIN ISO EN 9001 und DIN ISO EN 14001 zertifiziert)
  • Mit geprüfter Seitenleistung
  • Verpackung mit hochwertigem Vollkarton
  • Niedrige CO2 Belastung durch Produktion in Deutschland
  • Umweltschutz durch professionelle Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Toner
Produkttyp:
Toner magenta
Farbe:
magenta
Druckfarbe:
magenta
Original Toner:
nein
Seitenleistung (5% Deckungsgrad):
9.500
Druckermodelle:
HEWLETT PACKARD Color LaserJet Enterprise M522dn / M533dn...
Refill-/Rebuilt:
ja
Komp. mit Herst.-Nr.:
CF363X
Gewicht:
1.027 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
1.182 kg
Bruttogewicht:
1,182
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.