Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C
ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C
ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C
Artikel-Nr.:
     C3444-16.01.4148
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.01.4148
EAN/GTIN:
     7630049629127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Besonders schmales Leergehäuse aus mattem Aluminium für M.2 SSDs, zum Anschluss über USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C

  • Leergehäuse für M.2 SSDs mit USB Typ C Anschluss
  • Externe Schnittstelle: USB Typ C
  • Kompatibel zu USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützt M.2 SSDs 2242, 2260, 2280
  • Unterstützt M.2 SSDs mit NVMe (PCI Express)
  • SATA / NGFF M.2 SSDs werden NICHT unterstützt
  • Matt silbernes Aluminiumgehäuse

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Laufwerksgehäuse
Produkttyp:
M.2 SSD-Gehäuse
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
M.2 SSD Gehäuse, Bedienungsanleitung, USB Typ C Kabel, US...
Anzahl Laufwerke:
1
Bauform Laufwerke:
M.2
Externe Anschlüsse:
USB 3.1, Typ C
Material (Gehäuse):
Aluminium
Stromversorgung:
über USB
Gewicht:
56.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse usb 3.2, externe festplattengehäuse, Laufwerk, HDDGehäuse, 5, 2, SATA, Gehäuse, Externe, NVMe, 2.5"", USB, SerialATA, HDD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.