Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C
ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C
ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C
ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C
ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C
Artikel-Nr.:
     337-16.01.4146
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.01.4146
EAN/GTIN:
     7630049613010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Besonders schmales Leergehäuse aus mattem Aluminium für M.2 SSDs, zum Anschluss über USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C

  • Leergehäuse für M.2 SSDs mit USB Typ C Anschluss
  • Externe Schnittstelle: USB Typ C
  • Kompatibel zu USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützt M.2 SSDs 2242, 2260, 2280
  • Matt silbernes Aluminiumgehäuse

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Laufwerksgehäuse
Produkttyp:
M.2 SSD-Gehäuse
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
M.2 SSD Gehäuse, Bedienungsanleitung, USB Typ C Kabel
Anzahl Laufwerke:
1
Bauform Laufwerke:
M.2
Externe Anschlüsse:
USB 3.1, Typ C
Material (Gehäuse):
Aluminium
Stromversorgung:
über USB
Gewicht:
56.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.17 kg
Bruttogewicht:
0,17
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.07
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, 5, 2, USB, Gehäuse, NVMe, SATA, Laufwerk, 2.5"", SerialATA, HDD, Externe, HDDGehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 58,57*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,45*
€ 62,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,38*
€ 74,77*
7 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 118,78*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 121,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
16.01.4147
ab € 52,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.