Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3227
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3227
EAN/GTIN:
     7630049618770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter

Schließen Sie einen DisplayPort-Monitor oder einen Projektor mit DP-Anschluss an Ihr z.B. MacBook mit USB-C Buchse.

  • USB 3.1 Typ C zu Displayport-Adapter für z.B. MacBook
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihren Displayport-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: Displayport-Buchse und Typ C Stecker
  • Displayport Version 1.2 ermöglicht eine höhere Auflösung, Bildwiederholraten und größere Farbtiefe

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Steckadapter
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Höhe:
21.5 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
52.5 mm
Gewicht:
8.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.43
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB-C DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, usb3.1, monitoradapter, MAC, Adapter, usb3, Typ C, displayadapter, VideoAdapter, grafikadapter, typc, USB 3.1, Konverter, SuperSpeed, usbc, usbdisplay, DP, DisplayPort
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.