Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Gender Changer, Typ A BU/BU
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.2991
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2991
EAN/GTIN:
     7611990192281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
USB Einbaubuchse

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Steckverbinder mit Buchsen auf beiden Seiten - verlängert Ihre USB Strecke bei Datenraten von bis zu 5 GBit/s!

  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Verbindungsmodul (Buchse / Buchse)
  • Datenübertragungsrate von bis zu 5GBit/s
  • Kompaktes, schmales Gehäuse
  • Farbe: schwarz

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 3.2 Adapter / Gender Changer
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 A Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB 3.0 A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
10 x 15 x 40 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
12.4 g
Verpackungshöhe:
25 mm
Verpackungsbreite:
85 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.52
Weitere Suchbegriffe: USB Gender Changer, USB-A Gender Changer, usb buchse typ a, usb buchse, usb gender changer usb 3.0, Adapter, Konverter, Interfaceadapter, Stecker, USB, Kabel, Schnittstellenadapter, GenderChanger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.