Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 2 Adapter, 2x USB Typ C - 2x Typ A, ST/BU, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Adapter, 2x USB Typ C - 2x Typ A, ST/BU, silberfarben
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Adapter, 2x USB Typ C - 2x Typ A, ST/BU, silberfarben
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Adapter, 2x USB Typ C - 2x Typ A, ST/BU, silberfarben
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Adapter, 2x USB Typ C - 2x Typ A, ST/BU, silberfarben
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Adapter, 2x USB Typ C - 2x Typ A, ST/BU, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.2947
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2947
EAN/GTIN:
     7630049629066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

Zweifache USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C Verbindung zum Anschluss von Geräten oder einer Stromversorgung an Ihr Macbook, Macbook Pro oder Ultrabook. Schont die Typ C Buchsen des Geräts und adaptiert diese auf Typ A Anschlüsse.

  • USB-Schnittstellenadapter mit zwei USB-Typ-C Steckern und zwei USB-Typ-A Buchsen
  • Zum Anschluss von Geräten mit USB-Typ-A Stecker an einen vorhandenen Macbook oder anderen Rechner mit zwei nebeneinander liegenden USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C Anschlüssen
  • Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Max. Leistungsaufnahme 5V 3A
  • Farbe: silberfarben

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB Adapter
Farbe:
silberfarben
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
3.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
NEW.4
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb-c zu usb adapter 3.2, usb - usb adapter, USB, Adapter, Micro-USB, macbook, Kabel, schnittstellenschoner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.