Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
ROLINE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.2025
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2025
EAN/GTIN:
     7611990110711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

ROLINE Mini-Gender-Changer

  • Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern
  • Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers
  • Alle Leitungen sind 1:1 verbunden
  • inkl. Verriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini-Gender-Changer
Farbe:
silberfarben
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
12 x 30 x 17 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
17 mm
Gewicht:
8.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.017 kg
Bruttogewicht:
0,017
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.51
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, gender changer, DB9, Schnittstellenadapter, Adapter, DSub, Stecker, 9pin
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.