Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub 3x
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1112
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1112
EAN/GTIN:
     7630049628670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter

Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an. Und können zugleich weitere Geräte mit dem PC oder Notebook über USB verbinden.

  • Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, kompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen - fertig
  • Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
  • LED-Anzeigen für Link und Speed
  • Zusätzlich USB-Hub-Funktion mit 3 Ports
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
grau
Länge:
10 cm
Lieferumfang:
Konverter, Treiber-CD
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1 x RJ-45 Buchse, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A Stecker, 3x USB...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Netzwerktopologie:
Ethernet
Betriebssysteme:
Windows XP / 7 / 8, Mac OS 10
Technische Besonderheiten:
LED für Link und Gbit-Modus
Abmessungen (HxBxT):
16 x 24 x 96 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
96 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.04
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter, LAN, Gigabit Ethernet, Adapter, Ethernetadapter, Konverter, Hub, Netzwerkkonverter, Netzwerkadapter, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, FastEthernetConverter, USB, Netzwerk, EthernetConverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.