Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu Gigabit Ethernet Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu Gigabit Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu Gigabit Ethernet Konverter
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1110
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1110
EAN/GTIN:
     7630049619128
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter

Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an.

  • Unterstützt USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, rückwärts kompatibel zu USB 3.0 / USB 2.0
  • Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen - fertig
  • Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Konverter, Handbuch
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1x RJ-45 Buchse, 1x USB 3.1 Typ C Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Netzwerktopologie:
Ethernet
Betriebssysteme:
Windows XP / 7 / 8, Mac OS 10
Gewicht:
12 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.04
Weitere Suchbegriffe: USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, Video Server, usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, roline usb ethernet adapter, Ethernetadapter, Adapter, Gigabit Ethernet, Konverter, Netzwerk, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, Hub, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, USB, LAN, USB-C, Netzwerkadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.0832
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.