Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Konverter USB / Parallel + Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Konverter USB / Parallel + Seriell
ROLINE Konverter USB / Parallel + Seriell
ROLINE Konverter USB / Parallel + Seriell
ROLINE Konverter USB / Parallel + Seriell
ROLINE Konverter USB / Parallel + Seriell
ROLINE Konverter USB / Parallel + Seriell
ROLINE Konverter USB / Parallel + Seriell
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1017
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1017
EAN/GTIN:
     7630049621091
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter

Ermöglicht den Anschluss von seriellen (z.B. Modem) und parallelen Geräten (z.B. Drucker) über den USB-Port eines PCs oder Notebooks

  • Ideal für den Einsatz mit Notebooks, die oft nur noch USB-Schnittstellen bieten
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 / 8 / 8.x / 10
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle des PCs / Notebooks
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
Konverter, Bedienungsanleitung
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB9 Stecker + DB25 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9) | D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
1 seriell/ 1parallel - USB
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
22 x 45 x 75 mm
Technische Besonderheiten:
Windows 7/8/8.x/10
Höhe:
22 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
product_article_net_weight:
108.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
product_article_gross_weight:
0.15 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, adapter rs232 usb, usb d sub adapter, seriell, Signalverstärker, Adapter, Druckerkabel, parallel, usbzuparalleladapter, Konverter, Kabel, USB, Converter, Parallelkonverter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.