Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ-C Datenblockier-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Typ-C Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ-C Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ-C Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ-C Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ-C Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ-C Datenblockier-Adapter
ROLINE USB Typ-C Datenblockier-Adapter
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8339
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8339
EAN/GTIN:
     7630049632479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter

Der USB-C Datenblockier-Adapter stoppt die Datenleitungen des verwendeten USB-Anschlusses und schützt so Ihr mobiles Endgerät, wie z.B. Ihr Smartphone, vor ungewolltem Zugriff oder vor Schadsoftware, da nur Strom übertragen werden kann. Das ist vor allem sinnvoll in fremden Umgebungen, in denen vergleichsweise leicht USB-Buchsen manipuliert oder gekapert werden können, wie in Hotels, Flughäfen oder Bahnhöfen.

  • Verhindert, das Ziel von Angriffen über fremde USB-Buchsen zu werden und reduziert so das Risiko, Schadsoftware / Malware auf das Gerät übertragen zu bekommen
  • Geeignet für das Laden mobiler Geräte in jedem Hotel oder in sonstigem öffentlichen Umfeld, wie Schulen, Museen, Messen oder anderen Orten
  • Bestens geeignet auch für Ankerpunkte wie beispielsweise Flughäfen und Bahnhöfe
  • Verursacht keinen Konflikt mit der bestehenden IT-Infrastruktur
  • Verhindert den Datenaustausch durch Blockierung der Datenleitungen - es wird nur noch Strom an Ihr Endgerät übertragen
  • Sicheres Laden ohne Komplikationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mobiles Zubehör
Produkttyp:
Abdeckungsschutz für USB
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1x USB Data Blocker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Höhe:
8.2 mm
Breite:
16.2 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
3.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.001 kg
Bruttogewicht:
0,001
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Secure Charge, USB, Port-Block, sicherheit, USBC, data, laden, Adapter, Blocker, Infrastruktur, Messe, DSGVO, IT, Datenschutz, Museum, lane
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.