Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C3383-ZC31-000W000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC31-000W000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Egal, welchen Kartentyp Sie drucken müssen – von Ausweisen und Mitgliedskarten, über Veranstaltungskarten bis hin zu Kredit-/Debitkarten –, die Kartendrucker der ZC300-Serie sind besser, schneller und benutzerfreundlicher. Da alle Aspekte des ZC300 und ZC350 gründlich durchdacht sind, gehören praktisch alle Schwachstellen des Kartendrucks der Vergangenheit an. Das Ergebnis – Drucke im Handumdrehen, egal, um was es sich dabei handelt: von ein- bzw. beidseitig bedruckten Magnetstreifen- oder kontaktlosen Karten in Farbe oder Schwarzweiß. Und aufgrund des bahnbrechenden Designs, das überall passt, können Sie an jedem Ort sichere Kartendrucke durchführen.

Zudem verfügt der ZC350 über eine hohe Druckgeschwindigkeit und erweiterte Druckoptionen, mit denen Sie praktisch jedes Kartendesign realisieren können, das Sie sich vorstellen können. Da nahezu jede erdenkliche Verschlüsselungstechnologie unterstützt wird, können Sie fast jeden Kartentyp erstellen – u. a. Kredit-, Debit-, ID-, Zugangs-, Kundentreue- und Fahrkarten. Die ZC300-Serie – die Kartendrucker, die alles bieten.

BAHNBRECHENDE EINFACHHEIT
Dank Plug-and-Play-Implementierung, umgehender Karteneingabefach-Anpassung, intuitiver Symbole und der Treiberbenutzeroberfläche lässt sich die ZC300/ZC350-Serie leicht integrieren, verwenden und verwalten. Der Farbbandwechsel ist kinderleicht, und das revolutionäre Fachdesign ermöglicht ein unkompliziertes Einlegen und Entnehmen von Karten.

UNZÄHLIGE KARTENDESIGNOPTIONEN
Die ZC300/ZC350-Serie ist vollgepackt mit fortschrittlichen Kartenerstellungsfunktionen. Drucken Sie, was Sie wollen, überall und jederzeit, ob ein- oder beidseitig randlos bedruckte Karten in Farbe oder Schwarzweiß – dank neuer Farbbänder, die spezielle Farben und Effekte ermöglichen.

EIN DESIGN, DAS ÜBERALL PASST
Die ZC300/ZC350-Serie wurde zwar für Unternehmen entwickelt, doch dank ihres schönen Designs ist sie auch für Bereiche mit Kundenkontakt geeignet – vom Firmenbüro, über die Universität bis hin zum Einzelhandelsgeschäft. Zudem sorgt die Druckerverriegelung für zusätzliche Sicherheit, indem sie Diebstahl von Kartenvorräten und abgelehnten Karten verhindert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Kartentypen:
PVC, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
900 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
200 Karte/h
Treiber enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Speicherkapazität:
2048 MB
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
AC Eingangsfrequenz:
47 - 60 Hz
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Breite:
157 mm
Tiefe:
383 mm
Höhe:
258 mm
Gewicht:
4000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 912,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,31*
€ 1.183,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,89*
€ 1.179,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,77*
€ 1.132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,14*
€ 1.104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,80*
€ 1.086,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.