Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP 8 Plastikkarten-Drucker Farbe 304 x 304 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP 8 Plastikkarten-Drucker Farbe 304 x 304 DPI
Zebra ZXP 8 Plastikkarten-Drucker Farbe 304 x 304 DPI
Artikel-Nr.:
     C3383-Z84-000C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z84-000C0000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB & Ethernet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
304 x 304 DPI
Doppelseitiger Druck:
Ja
Kartenleser:
Ja
Kartentypen:
Magnetstreifen (ISO 7811), PVC, PVC Komposition, Smart card
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
190 Karte/h
Druckmedien - Stärke:
762 - 1016 µm
Treiber enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Eingebautes Display:
Ja
Beschichtung:
Ja
Display:
LCD
Displaynummern der Buchstaben:
21
Speicherkapazität:
64 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Gewicht:
12500 g
Abmessungen (BxTxH):
356 x 519 x 303 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.780,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.780,83*
€ 4.499,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.752,97*
€ 4.466,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.621,91*
€ 4.310,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.549,28*
€ 4.223,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.509,73*
€ 4.176,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.