Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZXP7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Zebra ZXP7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     C3383-Z74-0M0C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z74-0M0C0000EM00
EAN/GTIN:
     8596375174559
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Dank der neuesten Kartendrucktechnologie von Zebra bietet ZXP Series 7 einen hochwertigen Kartendruck. Der Drucker der ZXP-Serie 7 hat ein innovatives Design. Er passt sich automatisch der Dicke der Karte an und das Laden der Farbbänder ist einfach. Mit farbcodierten Hilfslinien und einem übersichtlichen LCD-Bedienfeld ist er für jeden einfach zu bedienen.

Für Partner und Kunden, die einen Zebra-Kartendrucker mit ihrer Smartcard-Codierungsanwendung verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Account Manager oder einen von Zebra zugelassenen Smartcard-ISV, um Unterstützung bei der Integration zu erhalten.

PERFORMANCE: AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZU GESCHNITTEN

Der Drucker der ZXP-Serie 7 wurde speziell für die Anforderungen des heutigen anspruchsvollen Geschäftsumfelds entwickelt. Der Drucker mit robustem Design kann sofort in vielfältigen Umgebungen und Anwendungen zum Einsatz kommen. Dank Fotodrucktechnologie bietet er eine Druckqualität und Farbtiefe von nahezu Fotoqualität. Es besteht die Möglichkeit zum Drucken bis an den Kartenrand und der Laminator erhöht Kartensicherheit und verlängert Lebensdauer des Druckbilds.

PRODUKTIVITÄT: SCHNELL UND WARTUNGSARM

Der ZXP Series 7-Drucker bietet schnelle Druckgeschwindigkeiten. Dies erhöht die Produktivität und reduziert die Wartezeit. Bis zu drei Vorgänge können gleichzeitig bearbeitet werden (gleichzeitig Kodieren, Drucken und Laminieren), was einen äußerst schnellen Durchsatz ermöglicht. Druckmedien mit hoher Kapazität, aufeinander abgestimmte Farbband- und Laminat-Rollen, sowie einfaches Einlegen des Farbbands und einfache Bedienung gewährleisten eine einfache Integration und geringen Wartungsbedarf.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT: ERFÜLLT GESCHÄFTLICHE ANFORDERUNGEN – HEUTE UND IN ZUKUNFT

Der Drucker der ZXP-Serie 7 bietet echte Flexibilität. Bei Bedarf können weitere Optionen gewählt werden, so dass Sie Ihr Portfolio an Kartendruckanwendungen erweitern und gleichzeitig Ihre Investition managen können. Zu den verfügbaren Optionen zählen ein- oder beidseitiges Drucken , sowie abfallfreie ein- oder beidseitige Laminierung. Diese Serie bietet zudem auch zahlreiche Kodier- und Anbindungsoptionen, einschließlich UHF-Kodierung und Drahtlosverbindungen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Doppelseitiger Druck:
Ja
Kartenleser:
Ja
Kartentypen:
ABS, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
1375 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
300 Karte/h
Duplex Druckgeschwindigkeit (colour):
225 Karte/h
Karte Größe:
86 x 54 mm
Druckmedien - Stärke:
10 - 50 µm
Kartenstärke (min.):
0.25 mm
Kartenstärke (max.):
1.27 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Eingebautes Display:
Ja
Beschichtung:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Display:
LCD
Displaynummern der Buchstaben:
126
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Breite:
964 mm
Tiefe:
277 mm
Höhe:
306 mm
Gewicht:
17900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.944,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.079,16*
€ 3.664,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.045,11*
€ 3.623,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.977,02*
€ 3.542,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.954,32*
€ 3.515,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.944,00*
€ 3.503,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.