Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP Series 7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300
Zebra ZXP Series 7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300
Artikel-Nr.:
     C3383-Z74-000C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z74-000C0000EM00
EAN/GTIN:
     5712505731475
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 DPI
Doppelseitiger Druck:
Ja
Kartentypen:
PVC, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
1375 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
300 Karte/h
Duplex Druckgeschwindigkeit (colour):
225 Karte/h
Druckmedien - Stärke:
250 - 1270 µm
Treiber enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Beschichtung:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
200 Blätter
Display:
LCD
Displaynummern der Buchstaben:
21
Zertifizierung:
FCC A, ENERGY STAR
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Gewicht:
17900 g
Abmessungen (BxTxH):
964 x 277 x 306 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.753,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.915,85*
€ 3.469,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.894,53*
€ 3.444,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.822,06*
€ 3.358,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.780,11*
€ 3.308,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.753,93*
€ 3.277,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.