Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra WS50 Handheld Mobile Computer 5,08 cm (2") 460 x 460 Pixel Touchscreen 70 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra WS50 Handheld Mobile Computer 5,08 cm (2") 460 x 460 Pixel Touchscreen 70 g Schwarz
Zebra WS50 Handheld Mobile Computer 5,08 cm (2") 460 x 460 Pixel Touchscreen 70 g Schwarz
Zebra WS50 Handheld Mobile Computer 5,08 cm (2") 460 x 460 Pixel Touchscreen 70 g Schwarz
Zebra WS50 Handheld Mobile Computer 5,08 cm (2") 460 x 460 Pixel Touchscreen 70 g Schwarz
Zebra WS50 Handheld Mobile Computer 5,08 cm (2") 460 x 460 Pixel Touchscreen 70 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-WS5001-0W203D10EA6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     WS5001-0W203D10EA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
11
Produktfarbe:
Schwarz
Barcode-Lesegerät:
Ja
Scanner-Typ:
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, MSI, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Griff(e):
Ja
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Gewicht:
70 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
18 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA3, WPA3-SAE
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
4
Eingebauter Prozessor:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
800 mAh
Speicherkapazität:
1 GB
Flash-Speicher:
8 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
2 "
Display-Auflösung:
460 x 460 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
AMOLED
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,04*
€ 1.100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,82*
€ 1.095,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,84*
€ 1.066,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,96*
€ 1.041,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,56*
€ 993,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.