Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC22 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-WLMT0-T22B8ABC8-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     WLMT0-T22B8ABC8-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Akku-/Batteriekapazität:
3800 mAh
Installiertes Betriebssystem:
Android
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Scanner-Typ:
1D/2D
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP68
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
150 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Magnetometer:
Ja
Drucksensor:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Aktive Geräuschunterdrückung:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Breite:
76.3 mm
Tiefe:
12.5 mm
Höhe:
165 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.1 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Flash-Speicher:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Bildschirmdiagonale:
6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2160 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Helligkeit:
450 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,48*
€ 871,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,83*
€ 858,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,86*
€ 842,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,51*
€ 824,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,01*
€ 785,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.