Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC77 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 376 g Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC77 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 376 g Schwarz, Silber
Zebra TC77 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 376 g Schwarz, Silber
Zebra TC77 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 376 g Schwarz, Silber
Zebra TC77 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 376 g Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C3383-TC77HL-5ME24BG-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC77HL-5ME24BG-A6
EAN/GTIN:
     5706998776693
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Autofokus:
Ja
Eingebauter Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
4620 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.7 V
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
8.1
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
RFID-Lesegerät:
Ja
Barcode-Lesegerät:
Ja
Telefonfunktion:
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 39
2D (Matrix:
Code 39
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP68
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
180 cm
Zertifizierung:
WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF)
Umgebungslichtsensor:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Gewicht:
376 g
Breite:
84 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
161 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
2G, 3G, Edge, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte GSM-Bandbreiten:
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4.7 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Dual-Touch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.058,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,91*
€ 2.476,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,13*
€ 2.471,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.065,78*
€ 2.458,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.061,99*
€ 2.453,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.058,66*
€ 2.449,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.