Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC73 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 349 g Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC73 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 349 g Schwarz, Gelb
Zebra TC73 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 349 g Schwarz, Gelb
Zebra TC73 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 349 g Schwarz, Gelb
Zebra TC73 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 349 g Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     C3383-TC7301-0T1K4B1000-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC7301-0T1K4B1000-A6
EAN/GTIN:
     5715063222409
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Eingebauter Blitz:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
4680 mAh
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Barcode-Lesegerät:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP67
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Magnetometer:
Ja
Drucksensor:
Ja
Gewicht:
349 g
Breite:
85.8 mm
Tiefe:
28.4 mm
Höhe:
176.8 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor:
6490
Anzahl der Kerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2160 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LED
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Display Glasart:
Corning Glass
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.631,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,86*
€ 2.267,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,11*
€ 2.205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,78*
€ 2.078,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,71*
€ 1.983,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,15*
€ 1.941,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.