Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC57 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 249 g Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC57 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC57 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC57 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 249 g Schwarz, Silber
Zebra TC57 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 249 g Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C3383-TC57HO-1PEZU4P-36
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC57HO-1PEZU4P-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft):
15 kV
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt):
8 kV
GPS:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Autofokus:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
4150 mAh
Schnellladung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
10
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Barcode-Lesegerät:
Ja
Telefonfunktion:
Ja
Scanner-Typ:
1D/2D
Unterstützt Google Mobile Services (GMS):
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Magnetometer:
Ja
Drucksensor:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Gewicht:
249 g
Breite:
18.6 mm
Tiefe:
75.5 mm
Höhe:
155 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WMM, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.45 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Anzahl der Kerne:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Dual-Touch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.175,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,16*
€ 1.547,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,47*
€ 1.534,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,15*
€ 1.484,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,97*
€ 1.450,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,96*
€ 1.399,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.