Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC53 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 293 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC53 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 293 g Schwarz
Zebra TC53 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 293 g Schwarz
Zebra TC53 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 293 g Schwarz
Zebra TC53 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 293 g Schwarz
Zebra TC53 Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 1080 x 2160 Pixel Touchscreen 293 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-TC5301-0T1K7B1000-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC5301-0T1K7B1000-A6
EAN/GTIN:
     5715063026519
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
16 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Eingebauter Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
4680 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
RFID-Lesegerät:
Ja
Barcode-Lesegerät:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Magnetometer:
Ja
Drucksensor:
Ja
Mikrofonanzahl:
3
Aktive Geräuschunterdrückung:
Ja
Lautsprecher:
Stereo
Gewicht:
293 g
Breite:
77.35 mm
Tiefe:
16.75 mm
Höhe:
164.8 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, WEP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor:
6490
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Flash-Speicher:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
2000 GB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Bildschirmdiagonale:
6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2160 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Helligkeit:
600 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.466,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,08*
€ 1.942,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,05*
€ 1.890,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,75*
€ 1.822,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,88*
€ 1.780,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,30*
€ 1.744,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.