Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC52 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 249 g Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC52 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 249 g Schwarz, Weiß
Zebra TC52 HC Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 249 g Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-TC520K-1HEZU4P-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC520K-1HEZU4P-A6
EAN/GTIN:
     8596375213661
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
10
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Scanner-Typ:
2D
Unterstützt Google Mobile Services (GMS):
Ja
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Gewicht:
249 g
Breite:
75.5 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
18.6 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2
Autofokus:
Ja
Eingebauter Blitz:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
4300 mAh
Schnellladung:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.502,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,30*
€ 1.911,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,53*
€ 1.901,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,49*
€ 1.854,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,59*
€ 1.822,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,95*
€ 1.788,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.