Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 480 x 800 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-TC200J-10C112A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC200J-10C112A6
EAN/GTIN:
     4060533182273
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
RFID-Lesegerät:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Sprachaufzeichnung:
Ja
Gewicht:
215 g
Breite:
73.1 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
164 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2
Prozessor-Taktfrequenz:
1.4 GHz
Pufferspeicher L2:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
0.002 GB
Kompatible Speicherkarten:
SD
Interner Speichertyp:
RAM
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
480 x 800 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LED
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,40*
€ 588,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,43*
€ 583,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,69*
€ 552,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,23*
€ 522,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.