Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-SP7208-SH00004SCWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SP7208-SH00004SCWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Gewicht:
864 g
Breite:
152 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
152 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RJ-45, USB
Typ:
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, UPC-A
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1920 x 1200 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 86100 Lux
Wellenlänge:
660 nm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 550,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,35*
€ 654,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,10*
€ 646,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,04*
€ 629,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,88*
€ 587,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.