Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7208-H Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-SP7208-SH00004DCWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SP7208-SH00004DCWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Gewicht:
834 g
Breite:
152 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
152 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RJ-45, USB
Typ:
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, UPC-A
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1920 x 1200 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 86100 Lux
Wellenlänge:
660 nm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 503,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,37*
€ 599,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,76*
€ 531,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.