Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra XPAD L10 4G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra XPAD L10 4G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Zebra XPAD L10 4G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-RTL10B1-H1AS0X0000A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RTL10B1-H1AS0X0000A6
EAN/GTIN:
     5715063105085
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
EINE VIELSEITIGE UND DURCH UND DURCH ROBUSTE TABLET-PLATTFORM
Die robuste Plattform Zebra L10, die früher von Xplore Technologies hergestellt wurde, bietet eine Reihe von Tablet-Konfigurationen sowie ein gemeinsames Zubehörportfolio, das einen neuen Standard bei Computing in Büros, Fahrzeugen und dem Außendienst setzt.

Egal, ob Ihre mobilen Mitarbeiter ein Slate-Tablet (XSLATE L10), ein Tablet mit Griff und optionalem integriertem Barcode-Lesegerät (XPAD L10) oder eine 2-in-1-Kombination aus Laptop und Tablet mit einer vollfunktionsfähigen Tastatur (XBOOK L10) bevorzugen, gewährleistet die funktionelle Flexibilität des Zebra L10, dass sie das passende Computing-Hilfsmittel für die jeweilige Aufgabe nutzen. Nur Zebra hat so viele Leistungs-, Sicherheits-, Konnektivitäts- und Zubehöroptionen in einer robusten Mobilcomputer-Plattform zu bieten.

SCHNELLERE ABWICKLUNG VON AUFGABEN Mit mehr CPU-Optionen als je zuvor wird garantiert, dass die leistungsorientierte robuste Tablet-Plattform Xplore L10 genau zu den individuellen Geschäftsanforderungen und dem jeweiligen Budget passt. Dazu zählen drei unterschiedliche Prozessoren der 8. Generation der Intel Core™-Reihe und ein Prozessor der Intel Pentium®-Reihe. Mit einem PCIe-SSD-Laufwerk wird die Geschwindigkeit zusätzlich verbessert. Die Plattform L10 ist auch mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB Speicher für datenintensive Anwendungen verfügbar.

DAUERHAFTE VERBINDUNG Die L10-Plattform kombiniert NFC, Bluetooth® 4.2, 802.11 ac-WLAN, UBLOX GPS und die mobile Breitbandtechnologie 4G LTE – alle auf dem neuesten Stand. So erhalten Sie eine unterbrechungsfreie Verbindung mit Kollegen, Kunden und Unternehmenssystemen, während mobile Mitarbeiter zwischen Netzwerken wechseln. Mit der 4G LTE-Wireless-Karte erreichen Sie Download-Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s. Passthrough-Antennen für MIMO WWAN, MIMO WLAN und GPS verbessern den Durchsatz in Fahrzeugen.

MEHR ERFASSUNGSMÖGLICHKEITEN Jedes robuste L10-Tablet kann mit Workflow-spezifischen Tools für nahezu jede Anwendung ausgestattet werden. Dazu gehören ein optionaler True Serial-Anschluss oder HDMI-Eingang, ein UHF-RFID-Lesegerät (AEI) und ein integriertes Barcode-Lesegerät (nur bei XPAD). RJ-45-, USB 3.0- und USB-C-Anschlüsse gehören bei allen Modellen zum Standard. Dank Möglichkeiten zur Verbesserung der Akku-Kapazität lässt sich eine Stromversorgung von über 24 Stunden gewährleisten. Mit einer 2-MP-Kamera an der Vorderseite und einer 13-MP-Kamera an der Rückseite lassen sich Bilder und Videos erfassen, und zwei Mikrofone an der Vorderseite ermöglichen eine Zusammenarbeit über VoIP.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
9.8 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barcode-Lesegerät:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Grafikkarte-Familie:
Adreno
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
3 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 15240 m
Vibrationen in Betrieb:
40 G
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
SDXC
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit:
1000 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
280.8 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
255.9 mm
Gewicht:
1400 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 8.0
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.281,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.613,54*
€ 3.110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,40*
€ 2.979,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,17*
€ 2.819,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,25*
€ 2.723,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.281,49*
€ 2.714,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,38*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.