Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS61B0-KBSSZWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra RS61B0-KBSSZWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau
Zebra RS61B0-KBSSZWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau
Zebra RS61B0-KBSSZWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau
Zebra RS61B0-KBSSZWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau
Zebra RS61B0-KBSSZWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau
Zebra RS61B0-KBSSZWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau
Artikel-Nr.:
     C3383-RS61B0-KBSSZWR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS61B0-KBSSZWR
EAN/GTIN:
     5715063104453
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Garantiezeit:
1 Jahr(e)
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
480 mAh
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Gewicht:
76 g
Breite:
66.6 mm
Tiefe:
32.7 mm
Höhe:
21 mm
Produktfarbe:
Grau
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
2D
Sensor-Typ:
LED
Optische Sensorauflösung (B x H):
2688 x 1520 Pixel
Wellenlänge:
515 nm
Steigungslesewinkel:
60 - 60 °
Gierlesewinkel:
60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 810,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,92*
€ 964,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,30*
€ 964,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,73*
€ 954,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,00*
€ 932,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,76*
€ 881,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.