Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb
Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb
Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb
Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb
Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb
Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     C3383-RS61B0-KBENZWR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS61B0-KBENZWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Garantiezeit:
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
480 mAh
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Fallbeständigkeit:
1.8 m
Gewicht:
70 g
Breite:
66.6 mm
Tiefe:
32.7 mm
Höhe:
21 mm
Produktfarbe:
Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Schutzfunktion:
Fallbeständig, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Vibrationsbeständig
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, Standard 2 of 5
2D (Matrix:
Aztec Code, Chinese Sensible Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
2688 x 1520 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
107.639 - 107.639 Lux
Wellenlänge:
515 nm
Steigungslesewinkel:
60 - 60 °
Gierlesewinkel:
60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 778,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,64*
€ 926,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,07*
€ 925,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,41*
€ 923,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,47*
€ 920,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,51*
€ 913,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.