Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb
Zebra RS6100 Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     C3383-RS61B0-KBDSZWR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS61B0-KBDSZWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
735 mAh
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
76 g
Breite:
66.6 mm
Tiefe:
32.7 mm
Höhe:
21 mm
Produktfarbe:
Grau, Gelb
Übertragungstechnik:
Kabellos
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
2688 x 1520 Pixel
Wellenlänge:
515 nm
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Gierlesewinkel:
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 745,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,54*
€ 887,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,97*
€ 886,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,55*
€ 884,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,77*
€ 881,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,29*
€ 875,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.