Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-RS51C0-LBSNWR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS51C0-LBSNWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
480 mAh
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
70 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
61 mm
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 960 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 107639 Lux
Wellenlänge:
610 nm
Neigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Gierlesewinkel:
0 - 360 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 667,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,43*
€ 794,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,10*
€ 784,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,49*
€ 770,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,17*
€ 748,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.