Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS4000 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra RS4000 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Grau, Silber
Zebra RS4000 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Grau, Silber
Zebra RS4000 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Grau, Silber
Zebra RS4000 Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     C3383-RS4000-HPCSWR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS4000-HPCSWR
EAN/GTIN:
     5706998820730
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
3.1 - 3.6 V
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
56.7 g
Breite:
36 mm
Tiefe:
48 mm
Höhe:
48 mm
Produktfarbe:
Grau, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Sensor-Typ:
Laser
2D (Matrix:
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max):
116 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 107640 Lux
Neigungslesewinkel:
0 - 35 °
Steigungslesewinkel:
0 - 65 °
Gierlesewinkel:
0 - 40 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 621,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,72*
€ 739,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,27*
€ 738,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,05*
€ 735,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,68*
€ 727,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.