Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PS20 Base Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") Touchscreen 290 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra PS20 Base Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") Touchscreen 290 g Weiß
Zebra PS20 Base Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") Touchscreen 290 g Weiß
Zebra PS20 Base Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") Touchscreen 290 g Weiß
Zebra PS20 Base Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") Touchscreen 290 g Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-PS20J-B2G1A600
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     PS20J-B2G1A600
EAN/GTIN:
     8596375208506
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DIE ULTIMATIVE PERSÖNLICHE EINKAUFSLÖSUNG FÜR IHRE KUNDEN UND IHRE LADENMITARBEITER IN EINEM GERÄT
Schenken Sie Ihren Kunden die ultimative personalisierte Einkaufserfahrung. Käufer nehmen den PS20 einfach in die Hand, wenn sie Ihr Geschäft betreten und einen Einkaufswagen nehmen, sodass sie während des Einkaufs Waren scannen und diese in den Einkaufswagen legen können. Die Kunden wissen in Echtzeit, wie viel sich in ihrem Warenkorb befindet, wo sie die besten Angebote finden und können sofort zur Kasse gehen.

Die PS20-Lösung für den persönlichen Einkauf basiert auf dem erfolgreichen, bewährten MC18 und bietet Funktionen, die dieses Gerät mit doppelter Nutzung zum Spitzenprodukt seiner Klasse werden lassen. Es bietet Ihren Kunden einen revolutionären geschäftsinternen Service und erhöht gleichzeitig die Produktivität Ihrer Mitarbeiter. Mitarbeiter können auf Artikel klicken und diese für die Online-Bestellabwicklung auswählen, Preisprüfungen durchführen, Kundenunterstützung in den Gängen bieten und zur Verkürzung von Warteschlangen beitragen, um Kunden bei der schnellen Kassenabfertigung zu unterstützen.

Einzelhändler erhalten die robusteste Lösung in dieser Kategorie mit fortschrittlichen Funktionen, die zu einer überlegenen Funktionalität führen. Kunden erhalten eine problemlose, personalisierte Einkaufserfahrung mit dynamischem Couponing und einen unterstützten Verkauf empfohlener Ergänzungsartikel. Durch das handfreie Scannen wird das Betreten und Verlassen des Ladens noch einfacher, ohne lange Warteschlangen, Stress oder Verzögerungen, wodurch das Beseitigen stehengelassener Einkaufskörbe und Umsatzverluste entfällt.

Benötigen Sie Hilfe? Das Mikrofon bietet eine Sprachunterstützung, sodass Kunden sofort einen Geschäftsmitarbeiter für eine Unterstützung erreichen können oder mit einem digitalen Assistenten interagieren können. Und eine neue Positionierung im Innenraum führt Kunden über den effizientesten Weg zum Einsammeln ihre Artikel. Und der PS20 ist nicht nur für Lebensmittelgeschäfte gedacht. Steigern und personalisieren Sie die Einkaufsmöglichkeiten Ihrer Kunden in jedem Einzelhandelsumfeld, von Präsentregistrierungen, Rückgaben und Baumärkte bis hin zu Geräte- und Fachmarktgeschäften.

ERWEITERTE FUNKTIONEN
Android sorgt für umgehende Vertrautheit. Der fortschrittliche Touchscreen funktioniert auch bei Nässe und ist in praktisch jedem Licht einfach ablesbar. Moderne Scantechnologie ermöglicht das schnelle und zuverlässige Erfassen von praktisch jedem elektronischen und gedruckten 1D- und 2D-Barcode, einschließlich Digimarc-Support. Eine breite Unterstützung von Ortungsfunktionen stellt personalisierte Coupons, Rabatte, Versandwege und mehr bereit.

ABWÄRTSKOMPATIBILITÄT

Da Sie auch Ihr bestehendes MC18-Zubehör vollständig mit dem neuen PS20 verwenden können, ist ein Upgrade auf die modernste Personal-Shopping-Technologie erschwinglich. Es müssen keine Docking-Ständer ausgewechselt werden, unabhängig davon, ob Sie die platzsparende 3-in-1-Docking-Station in engen und sehr engen Bereichen oder als Tischversion nutzen.

VIER NEUE MOBILITY DNA-APPS
Sie erhalten die ultimativen Mehrwertfunktionen nur von Zebra Problemfreies WLAN ermöglicht eine optimale WLAN-Verbindung mittels moderner Funktechnik. Die PowerPrecision-Konsole vereinfacht das Erkennen und Entfernen alternder Akkus mobiler Computer. Die neue LifeGuard's-Analyse sorgt für eine revolutionäre umfassende Kontrolle und vereinfacht den Aktualisierungsprozess des Betriebssystems. Zudem können Sie mit dem neuen eingeschränkten Modus von StageNow's die Google Mobile Services wählen, die Sie aktivieren möchten.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
11
Operationssystem upgradebar:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Barcode-Lesegerät:
Ja
Scanner-Typ:
1D/2D
LED-Anzeigen:
Ja
Griff(e):
Ja
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
120 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Thermischer Schock:
-20 - 70 °C
Gewicht:
290 g
Breite:
78.6 mm
Tiefe:
218 mm
Höhe:
75 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Antennentyp:
2x2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft):
15 kV
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt):
8 kV
Akku-/Batteriekapazität:
3500 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
16 GB
Bildschirmdiagonale:
4 "
Touchscreen:
Ja
Display Glasart:
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 820,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,11*
€ 1.134,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,00*
€ 1.130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,90*
€ 1.038,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,40*
€ 1.006,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,93*
€ 976,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.