Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola MS954 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola MS954 Grau
Motorola MS954 Grau
Artikel-Nr.:
     C3383-MS-954-I000R
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MS-954-I000R
EAN/GTIN:
     3609740039089
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Abmessungen (BxTxH):
490 x 586 x 259 mm
Sicherheit:
EN 60950-1, C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, IEC 60950-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10, EN 60825-1
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Gewicht:
47.34 g
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
EN 55024, EN 61000-3-2, ICES 003 Class B, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class B, EN 301 489-17, EN 55022, EN 301 489-1, IEC 60601-1-2, RoHS Directive 2002/95/EEC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 216,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.