Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Zebra MP7000 Integrierter Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3383-MP7000-MNS0M00WW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MP7000-MNS0M00WW
EAN/GTIN:
     8596375067608
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
AC, RS-232, USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5.5 W
Stromverbrauch (Standby):
3 W
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Gewicht:
5700 g
Breite:
292 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
128 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Schlüsselanzahl:
4 Schlüssel
LED-Anzeigen:
Ja
Alarm:
Ja
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, RS-485, USB
Typ:
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Plessey, Trioptic, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix:
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.031,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,98*
€ 1.228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,99*
€ 1.206,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,50*
€ 1.173,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,07*
€ 1.115,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.