Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC3300 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 375 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MC3300 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 375 g Schwarz
Zebra MC3300 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 375 g Schwarz
Zebra MC3300 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 375 g Schwarz
Zebra MC3300 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 375 g Schwarz
Zebra MC3300 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 375 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-MC330K-SE2HG3RW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC330K-SE2HG3RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
ERLEDIGT DIE ARBEIT IM GESAMTEN UNTERNEHMEN
Produktive Mitarbeiter brauchen einen produktiven mobilen Computer, und genau das ist der neue MC3300. Vom Verkaufsraum bis zum Lager erhalten die Mitarbeiter die benötigten Funktionen, inklusive höhere Kommissionierungsraten, schnellere Zielerfassung und mehr.

MEHRERE FORMFAKTOREN
Wie erreichen Sie mehr Produktivität, Effizienz und Bedienkomfort durch einen mobilen Computer? Nehmen Sie den neuen Zebra MC3300. Der Zebra MC3300 kann auf vier verschiedene Arten konfiguriert werden – mit Pistolengriff, mit Drehkopf, Basisversion und 45-Grad-Version. So haben Sie eine Option für jeden Anwendungsfall. Jede Version bietet hohe Ergonomie und Leistung. Holen Sie sich den mobilen Computer, der in Ihrem Unternehmen für mehr Produktivität sorgt.

ERSTKLASSIGE DATENERFASSUNG
Wenn wir von einer extrem besseren Datenerfassung reden, meinen wir das auch so – denn der neue mobile Computer MC3300 von Zebra erfasst Daten aus einer Entfernung von bis zu 18 Meter. Er kommt in Scan-Umgebungen mit unterschiedlich starken Stößen zurecht, verrichtet auf kurzer, mittlerer und weiter Distanz zuverlässig seinen Dienst und erfasst mehrere Barcodes mit einer einzigen Auslöserbetätigung. Holen Sie sich den mobilen Computer, mit dem Sie die Konkurrenz hinter sich lassen können.

ROBUST UND LANGLEBIG
Der neue mobile Computer MC3300 von Zebra ist zweifelsohne robust. Er widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 Meter Höhe und 1.000 Überschlägen aus knapp 1 Meter Höhe. Er verfügt über eine IP54-Versiegelung gegen Staub und verschüttete Flüssigkeiten, und der Touchscreen besteht aus kratzfestem Gorilla-Glas. Dennoch ist er schlank und elegant genug für den Einsatz im Verkaufsraum. Holen Sie sich den Computer, der Ihrem Unternehmen das beste beider Welten gibt.

ERWEITERTE KOMMUNIKATION
Der neue mobile Computer MC3300 von Zebra stellt Ihnen mehrere leistungsstarke Business-Verbindungen bereit – umgehend. Denn er ermöglicht Kollegen, mittels WorkForce Connect und Push-to-Talk direkt eine Verbindung von jedem Standort in Ihrer Einrichtung herzustellen. Holen Sie sich den mobilen Computer, der Ihnen mehr Effizienz, Produktivität und Profitabilität verschafft.

KOMPATIBEL MIT MC3200
Mit dem neuen mobilen Computer MC3300 von Zebra erhalten Sie das Zubehör, das Ihrem Unternehmen einen Vorsprung verschafft. Wir haben Halfter und Handschlaufen zu bieten, die Ihrem Personal ein bequemes Arbeiten ermöglichen. Zudem sind unsere Ladestationen, im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus und anderen Zubehörprodukte mit allen MC3200-Modellen abwärtskompatibel. Holen Sie sich den mobilen Computer, der die Kompatibilität und Produktivität bietet, die Ihr Unternehmen braucht.

ANDROID-OS UND SUPPORT
Mit dem neuen mobilen Computer MC3300 von Zebra verbessern Sie Ihren Betrieb und vollziehen einen unkomplizierten Übergang zum besten Business-Betriebssystem: Android. Mit Zebra ist der Wechsel zu Android einfach und nahtlos und hat minimale Auswirkungen für Endbenutzer. Zudem stehen 10 Jahre unseres unvergleichlichen OneCare Supports zur Verfügung. Holen Sie sich den mobilen Computer, der in Ihrem Unternehmen den Übergang ermöglicht – und mit ihm gemeinsam wächst.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
7.0
Produktfarbe:
Schwarz
Barcode-Lesegerät:
Ja
Tastaturaufbau:
Numerisch
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
150 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Lautsprecher:
Ja
Gewicht:
375 g
Breite:
74.7 mm
Tiefe:
34.5 mm
Höhe:
202.2 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version:
4.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Eingebauter Prozessor:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
5200 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
4 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
Gesamtspeicherkapazität:
16 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.609,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,91*
€ 2.088,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.740,70*
€ 2.071,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,10*
€ 2.010,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,74*
€ 1.966,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,29*
€ 1.915,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.