Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola LS2208 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola LS2208 Schwarz, Weiß
Motorola LS2208 Schwarz, Weiß
Motorola LS2208 Schwarz, Weiß
Motorola LS2208 Schwarz, Weiß
Motorola LS2208 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-LS2208-SR20001R-KR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS2208-SR20001R-KR
EAN/GTIN:
     5052461736146
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Bestverkaufter Scanner
Der kostengünstige Handheld-Barcode-Scanner LS2208 ermöglicht mit seiner ergonomischen, leichten Form schnelles, zuverlässiges Scannen. Durch den großen Arbeitsbereich von fast Kontakt bis zu 43 Zentimeter ist dieses Gerät gleichermaßen für Einzelhandel, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen oder Lager geeignet. Mehrere Schnittstellen gewährleisten die problemlose Integration in verschiedene Host-Systeme.

KLASSENFÜHRENDE REICHWEITE IN KOMBINATION MIT UNTERSTÜTZUNG VON DICHTEN BARCODES
Mitarbeiter können die gängigen 0,33-mm-UPC-Barcodes auf über 63,5 cm entfernten Artikeln erfassen sowie die dichten Barcodes, die auf kleinen Artikeln zu finden sind – alles mit nur einem Gerät.

IMPLEMENTIERUNG AUF DER GANZEN WELT
Durch die Unterstützung von 97 internationalen Tastaturen ist der LS2208 sofort in Ihrem Land einsatzbereit.

ROBUSTE BAUWEISE
Mit der patentierten Einplatinenbauweise, dem patentierten reibungslosen Flüssigpolymer-Scan-Element, dem kratzfesten Austrittsfenster aus Sicherheitsglas und einer hohen Fall- und Sturzfestigkeit ermöglicht der LS2208 Tag für Tag einen ganztägigen zuverlässigen Betrieb.

Der LS2208 wurde für die tagtägliche kontinuierliche Nutzung entwickelt, um Ausfallzeiten und Reparaturkosten deutlich zu reduzieren. Er sorgt für genaue Scans bereits beim ersten Durchlauf. Und da der LS2208 stets für den nächsten Scan-Vorgang bereit ist, können damit Warteschlangen an Kassen verkürzt, der Kundendienst verbessert und die Produktivität gesteigert werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
130 mA
Abmessungen (BxTxH):
152 x 63 x 84 mm
Sicherheit:
UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
Lichtquelle:
650 nm
Betriebstemperatur:
30 - 122 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
146 g
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
UL1950, CSA C22.2 n.º 950, EN60950/IEC950. RoHS.
Standard-Schnittstellen:
USB, Tastaturkeil, RS-232, RS-485
Arbeitsabstand:
430 mm
Decodierung Standards:
UPC/EAN, UCC/EAN 128, ASCII, TriOptic, Codabar, MSI, IATA, RSS. 1D.
Scan-Geschwindigkeit:
100 Sekunde/Seite
Neigungswinkelbereich:
1 - 30 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.