Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LS2208 Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LS2208 Laser Schwarz
Zebra LS2208 Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-LS2208-7AZR0100ER
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS2208-7AZR0100ER
EAN/GTIN:
     5052461126091
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der kostengünstige Handheld-Barcodescanner LS2208 ermöglicht mit seiner ergonomischen, leichten Form schnelles, zuverlässiges Scannen. Durch den großen Arbeitsbereich von Nahkontakt bis zu 43 Zentimeter ist dieses Gerät gleichermaßen für Einzelhandel, Krankenhäuser oder Lager geeignet. Mehrere Schnittstellen gewährleisten die problemlose Integration in verschiedene Hostsysteme.

Langlebige Einplatinenbauweise
Diese Bauweise macht ihn besonders widerstandsfähig – er übersteht unbeschadet Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe.

Kratzfestes Scanfenster aus gehärtetem Glas
Auch bei kontinuierlicher Verwendung erzielt der Scanner beste Scanergebnisse.

Präzise Erfassung von 1D-Barcodes
Da der Scanner Barcodes schnell erfasst, können Kassenvorgänge schneller durchgeführt werden. Dadurch erhöht sich sowohl die Produktivität als auch die Kundenzufriedenheit.

Großer Arbeitsbereich
Mitarbeiter müssen keine besondere Sorgfalt bei der Positionierung zum Barcode aufwenden: Der Scanner erfasst Barcodes optimal in einem Arbeitsbereich vom Nahkontakt bis zu 43 cm Abstand.

Mehrere integrierte Schnittstellen
Die Schnittstellen vereinfachen die Installation und Integration und gewährleisten, dass der Scanner auch mit zukünftigen Standards kompatibel ist.

Plug-and-Play mit Universalkabel
Der Scanner kann schnell und leicht mit nur einem Kabel in die bestehende IT-Infrastruktur eingebunden werden.

Intuitives Design
Der Scanner ist so einfach zu bedienen, dass Einrichtungs- und Trainingszeiten minimiert werden können.

Ergonomisches, leichtes Design
Die schlanke, ausgewogene Form beugt der Ermüdung vor und erhöht dadurch den Benutzerkomfort und die Produktivität.

Intellistand für Freihandbetrieb
Mithilfe des Intellistand kann einfach zwischen Freihand- und Handbetrieb gewechselt werden.

Advanced Data Formatting (ADF)
Durch die Möglichkeit einer Modifikation der Daten vor der Übertragung an den Leitrechner werden kostspielige Modifikationen der Zentralrechner-Software reduziert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
130 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
146 g
Produktfarbe:
Schwarz
Standard-Schnittstellen:
RS-232
Sensor-Typ:
Laser
Lesegeschwindigketi (max):
100 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge:
650 nm
Neigungslesewinkel:
-30 - 30 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.