Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola LS1203 Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola LS1203 Laser Schwarz
Motorola LS1203 Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-LS1203-CR10007R
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS1203-CR10007R
EAN/GTIN:
     5052461126053
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser bidirektionale Handheld-Scanner LS1203 verarbeitet alle Arten von 1D-Barcodes und eignet sich hervorragend für kleine Einzelhandelsgeschäfte. Er ist funktionell, zuverlässig und vielseitig und unterstützt Einzelhändler dabei, die Effizienz der betrieblichen Prozesse vom Kassenbereich bis zum Lager zu steigern. Da weniger Eingaben manuell durchgeführt werden müssen, sind weniger Kundentransaktionen fehlerbehaftet; papierbasierte Lagervorgänge werden automatisiert. Das Gerät lässt sich über zahlreiche Schnittstellen mit Host- und PC-Systemen verbinden.

Langlebige Einplatinenbauweise
Diese sehr robuste Bauweise lässt den Scanner Falltests aus 1,5 m Höhe überstehen. Seine Widerstandsfähigkeit reduziert Ausfallzeiten und Reparaturkosten.

Mehrere Schnittstellen: RS232, USB, Tastaturweiche (KBW) in einem Scanner
Der Scanner verfügt über alle Anschlussoptionen, um ihn sehr einfach und zukunftssicher installieren und integrieren zu können.

Elegantes, leichtes, ergonomisches Design
Sein Design bietet maximalen Komfort in der täglichen Benutzung.

Intuitives Scannen und Plug-and-Play
Er ist einfach zu benutzen, so dass dass teure Einrichtungs- und Trainingszeiten minimiert werden können.

Wahl zwischen Auslösemodus und automatischem Modus
Der Scanner passt sich der bevorzugten Arbeitsweise des Benutzers an.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
100 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
122 g
Produktfarbe:
Schwarz
Standard-Schnittstellen:
RS-232, Tastaturkeil, USB
Sensor-Typ:
Laser
Lesegeschwindigketi (max):
100 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge:
650 nm
Neigungslesewinkel:
-30 - 30 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.