Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LS1203 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LS1203 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz
Zebra LS1203 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-LS1203-7AZU0100ER
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS1203-7AZU0100ER
EAN/GTIN:
     3609740039034
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Hervorragender Nutzen für den täglichen Einsatz Der bidirektionale Handheld-Scanner LS1203 verarbeitet alle Arten von 1D-Barcodes und eignet sich hervorragend für kleine Einzelhandelsgeschäfte. Er ist funktionell, zuverlässig und vielseitig und unterstützt Einzelhändler dabei, die Effizienz der betrieblichen Prozesse vom Kassenbereich bis zum Lager zu steigern. Da weniger Eingaben manuell durchgeführt werden müssen, sind weniger Kundentransaktionen fehlerbehaftet; papierbasierte Lagervorgänge werden automatisiert. Das Gerät lässt sich über zahlreiche Schnittstellen mit Host- und PC-Systemen verbinden. ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT VON ANFANG AN Für POS-Kassenanwendungen sorgt der LS1203 von Anfang an für eine Verbesserung der operativen Effizienz. Dank des Plug-and-Play-Designs gibt es praktisch keine Probleme bei der Installation. Durch das intuitive, ergonomische Design ist keinerlei Schulung erforderlich – Mitarbeiter können in wenigen Minuten mit der Arbeit beginnen. ZUKUNFTSSICHER UND ROBUSTE BAUWEISE Mit seiner Einplatinenbauweise und dem robusten Scan-Element ist der LS1203 vollkommen dem täglichen Einsatz und den unvermeidbaren Stürzen gewachsen. Der LS1203 gewährleistet minimale Wartungskosten und maximale Betriebszeiten. Die integrierten mehrfachen Schnittstellen stellen sicher, dass der Scanner, den Sie heute kaufen, auch mit dem POS-System von morgen funktionieren wird. BEWÄHRTE QUALITÄT, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN Wenn Sie sich für den LS1203 entscheiden, erhalten Sie die beruhigende Gewissheit, die der Kauf eines Produkts von Zebra mit sich bringt. Und da selbst die robustesten Produkte einen Wartungsplan und eine Support-Strategie erfordern, hat Zebra eine komplette Palette von ergänzenden Service-Angeboten erstellt, die Ihnen helfen, Ihre Investition zu schützen und in einem optimalen Zustand zu halten. Der LS1203 wurde für die Anforderungen von Kleinunternehmen konzipiert und bietet die Performance und Funktionen, die erforderlich sind, um Tag für Tag in Geschenkartikelläden, Boutiquen, Sportartikelhandlungen, Schmuckgeschäften, Videoverleihs, Blumenläden und anderen kleinen Geschäften Dateneingabefehler deutlich zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
100 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
122 g
Breite:
60.9 mm
Tiefe:
180.3 mm
Höhe:
60.9 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Sensor-Typ:
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128)
2D (Matrix:
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max):
100 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge:
650 nm
Neigungslesewinkel:
-30 - 30 °
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.