Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI3678 Tragbares Barcodelesegerät 1D Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LI3678 Tragbares Barcodelesegerät 1D Grün
Zebra LI3678 Tragbares Barcodelesegerät 1D Grün
Zebra LI3678 Tragbares Barcodelesegerät 1D Grün
Zebra LI3678 Tragbares Barcodelesegerät 1D Grün
Zebra LI3678 Tragbares Barcodelesegerät 1D Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-LI3678-SR3U4210S1W
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3678-SR3U4210S1W
EAN/GTIN:
     5711783198451
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
ÜBERRAGENDE PERFORMANCE FÜR 1D-BARCODE-ERFASSUNG
Tag für Tag scannen Mitarbeiter in Ihrem Lager und Ihrer Fertigungsanlage Tausende von Barcodes, um die Produktqualität zu gewährleisten und für eine rechtzeitige Lieferung zu sorgen. Ihre Produktivität hängt von der Qualität des Scanners ab, den Sie ihnen zur Verfügung stellen. Wenn Mitarbeiter 1D-Barcodes erfassen müssen, geben Sie ihnen mit den Scannern LI3608 (mit Kabel) und LI3678 (ohne Kabel) das Beste. Beide Modelle bieten unvergleichliche Strapazierfähigkeit, eine überragende Scan-Leistung und eine ausgezeichnete Handhabbarkeit. Zudem ermöglichen sie die blitzschnelle Erfassung von jedem 1D-Barcode auf einem Bildschirm oder Etikett in praktisch jeder Umgebung. Die extrem robuste Konstruktion ist nahezu unzerstörbar – ideal für extrem raue Bedingungen. Der LI3608/LI3678 ist äußerst einfach und zeitsparend zu implementieren und zu verwalten. Hinsichtlich Drahtlostechnologie ist der LI3678 eine Klasse für sich. Er bildet eine Komplettlösung mit einer versiegelten robusten Ladestation, einem intelligenten Akku und dem „Wi-Fi Friendly“-Modus von Zebra, der Störungen in Ihrem WLAN vermeidet. Holen Sie sich die unvergleichliche Leistung, die Sie für die Maximierung der Mitarbeiterproduktivität und des Durchsatzes benötigen – mit dem LI3608/LI3678 von Zebra.

Überragende Scan-Performance bei allen 1D-Barcodes in jeder Umgebung

Lesen Sie 1D-Barcodes auf einem Bildschirm oder Etikett schneller als mit jedem anderen
1D-Scanner auf dem Markt – selbst wenn sie eingeschweißt, verschmutzt oder in schlechter Qualität gedruckt sind. Der fortschrittliche lineare Imager bietet einen um 30 % größeren Arbeitsbereich als Konkurrenzgeräte. Dabei dauert der Scan-Vorgang bei Barcodes so lange, wie Ihre Mitarbeiter zum Drücken des Auslösers benötigen. Durch das Entfallen von Pausen zwischen Scans wird so eine außergewöhnliche Produktivität erreicht.

Extrem robust – das strapazierfähigste Design seiner Klasse

Der LI3608/LI3678 ist unser bisher robustester Scanner. Er verfügt über die höchste Fall-und Sturzfestigkeit sowie über die beste Versiegelung seiner Klasse. Der LI3608/LI3678 übersteht einen Fall aus 2,4 m Höhe auf Beton – das ist eine um 23 % höhere Robustheit als jeder andere Scanner dieser Klasse aufweisen kann. Der LI3608/LI3678 funktioniert auch nach 5.000 Überschlägen noch zuverlässig – bei Simulation von Überschlägen, die unter reellen Bedingungen mit einem Sturz einhergehen. Beide Modelle sind staubdicht, sprühwasserfest und
wasserdicht gemäß IP67 – sie können mit einem Wasserschlauch abgespritzt und bis zu 30 Minuten lang in Wasser eingetaucht werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3100 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung:
70000
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
385 g
Breite:
76 mm
Tiefe:
142 mm
Höhe:
185 mm
Produktfarbe:
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Programmierfunktionen:
Ja
Zertifizierung:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013, IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, IEC 62471: 2006; EN 62471: 2008
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, RS-232
Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Kabellose Reichweite:
100 m
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
PC Verbindung:
RS-232/USB
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Ladestation:
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Pharmacode, U.P.C.
2D (Matrix:
Nicht unterstützt
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 108000 Lux
Wellenlänge:
617 nm
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Optische Sensor-Auflösung:
1500 Pixel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,71*
€ 543,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,04*
€ 539,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.