Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI3608-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LI3608-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608-ER Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-LI3608-ER3U4600ZVW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3608-ER3U4600ZVW
EAN/GTIN:
     5706998614926
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batteriekapazität:
3100 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung:
100000
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
327 g
Breite:
76 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
185 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Programmierfunktionen:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB, Tastaturkeil
Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Kabellose Reichweite:
100 m
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand:
17100 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 107639 Lux
Wellenlänge:
660 nm
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Optische Sensor-Auflösung:
2496 Pixel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 469,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.