Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Zebra LI3608 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-LI3608-ER20003VZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3608-ER20003VZWW
EAN/GTIN:
     8596375060548
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Unvergleichliche Performance
Neben einer überragenden Scanperformance, einem extrem robusten Design und einer unvergleichlichen Handhabbarkeit erhalten Sie weitere Funktionen, die diesen Scanner für Ihre Mitarbeiter benutzerfreundlicher denn je machen. Dazu gehören ein intuitives Zielmuster für extrem einfaches Scannen aus jeder Entfernung, verschiedene Rückmeldungsmodi für eine visuelle, akustische oder spürbare Bestätigung erfolgreicher Scanvorgänge, eine extreme Temperaturbeständigkeit für den Gebrauch in Tiefkühlräumen und mehr. Und mit Network Connect for Automation von Zebra erreichen Sie eine nahtlose Verbindung zwischen LI3608-ER/LI3678-ER-Scannern und Ihrem Industrial-Ethernet-Netzwerk, ohne Drittanbietergeräte zu nutzen, was für weniger Komplexität und geringere Fehleranfälligkeit sorgt.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Anzahl der Lesen pro Ladung:
100000
Eingangsspannung:
4.5 - 12.6 V
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
327 g
Breite:
77 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
185 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP67
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Programmierfunktionen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB, Tastaturkeil
Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand:
17100 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 108000 Lux
Wellenlänge:
660 nm
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 431,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,13*
€ 499,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,74*
€ 467,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.