Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola LI2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola LI2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Weiß
Motorola LI2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-LI2208-SR6U2100AZW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI2208-SR6U2100AZW
EAN/GTIN:
     4016138960846
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
165 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
140 g
Breite:
67 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
160 mm
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
Zertifizierung:
EMC FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, IEC 60601-1-2 Environmental RoHS Directive 2002/95/EEC Electrical Safety C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 LED Class 1
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB
Kabellänge:
2.1 m
Mitgelieferte Kabel:
USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Sensor-Typ:
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN
Lesegeschwindigketi (max):
547 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 108000 Lux
Wellenlänge:
617 nm
Steigungslesewinkel:
-45 - 45 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.