Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS42 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-FS42-WA20G4-2C00W
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     FS42-WA20G4-2C00W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energiequelle:
PoE, USB
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Gewicht:
400 g
Breite:
64 mm
Tiefe:
91.4 mm
Höhe:
54 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP67
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Externes Netzteil:
Ja
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 39, Code 93, MSI-Plessey, Plessey, Standard 2 of 5
2D (Matrix:
Aztec Code, Datenmatrix, Dot Code A, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H):
1920 x 1200 Pixel
Lesegeschwindigketi (max):
60 Auslesungen/Sekunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.676,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.676,73*
€ 4.375,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.637,81*
€ 4.328,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.511,98*
€ 4.179,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.443,42*
€ 4.097,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.393,08*
€ 4.037,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.