Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra FS40 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra FS40 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS40 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS40 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS40 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS40 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Zebra FS40 Fester Barcodeleser 1D/2D CMOS Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-FS40-WA20Z4-2C00W
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     FS40-WA20Z4-2C00W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Gewicht:
400 g
Breite:
64 mm
Tiefe:
91.4 mm
Höhe:
54 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP67
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RJ-45
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 128, Code 93, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Datenmatrix, Dot Code A, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.825,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,84*
€ 2.172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,41*
€ 2.169,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,43*
€ 2.099,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,18*
€ 2.047,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,03*
€ 1.987,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.